Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / grau
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268130288
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.88
EAN/GTIN:
     7612176105484
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • styrodoc Erweiterungseinheit trio
  • vorhandene Grundeinheit trio kann um 6 Fächer Standard Innenhöhe 57mm erweitert werden
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
6
Breite:
723 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe des Gehäuses:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
grau/grau
Höhe:
140 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, briefablage plastik grau, ablagekorb, ablagekorb grau, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,47*
€ 42,95*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 31,57*
€ 42,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,80*
€ 48,37*
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 57,60*
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,60*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 25,03*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,73*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,49*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.