Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau/schwarz
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268030898
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0308.98
EAN/GTIN:
     7612176104739
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation trio
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 24 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Schubfächer:
24
Breite:
723 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Farbname:
grau/schwarz
Gehäusefarbe:
grau/schwarz
Höhe:
573 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagekorb plastik a4, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 97,41*
€ 118,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 123,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,41*
€ 126,43*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 104,87*
€ 127,40*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 106,33*
€ 128,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0308.38
ab € 98,35*
Ähnlich
Styro
268-0308.88
ab € 107,45*
Ähnlich
Styro
268-0308.89
ab € 107,24*
Ähnlich
Styro
268-0308.99
ab € 107,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.