Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYR2211905 Herst.-Nr.: 22119-05 EAN/GTIN: 7612176104524 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungshülsen mit Etiketten styrodoc trio
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung: wieder ablösbar
- mit Beschritungsetiketten
- Farbe: transparent
- Größe (B x H): 66 x 12 mm
- Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 15 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Sortierstation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,25* | € 3,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,27* | € 3,86* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,29* | € 12,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,77* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|