Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm gelb
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAU820614610
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     82061-4610
EAN/GTIN:
     4005063046107
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Original Aquarola-Feinkrepp Rolle
  • farbfest nach DIN 53991/4
  • hergestellt mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben
  • Größe: 50 x 250 cm (B x L)
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Staufen
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellgelb, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 82061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,01*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,07*
1 Tag
70
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,32*
3 Tage
810
10
€ 1,95*
ab € 1,112*
€ 1,612*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,65* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.