| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU8022 Herst.-Nr.: 8022 EAN/GTIN: 4005063080224 |
| |
|
| | |
| - Packpapier Linea
- Farbe: natur
- Material: Papier, Natronkraftpack, 80 g/qm
- Größe (L x B): 1000 x 700 mm
- Packung mit 2 Bogen
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 0.1000 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | Länge: | 1000 mm | Marke: | Staufen | Material: | Kraftpapier | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,477* | € 3,457* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,48* | € 3,51* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 2,95492* | € 4,06492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 1,24* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|