| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU63526 Herst.-Nr.: 63526 EAN/GTIN: 4006050635267 |
| |
|
| | |
| - Kanzleibogen Original
- Recycling
- 80 g/qm
- A3 gefalzt auf A4, in Lagen zu 10 Bogen
- Papierformat: A3
- Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand, Lin.26
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A3 auf A4 gefalzt | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Farbname: | weiß | Länge: | 420 mm | Lineatur: | Lineatur 26 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,42* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 29,71* | € 41,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,071* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|