Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelgrün
Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#STAU63058
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     63058
EAN/GTIN:
     4006050630583
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftumschlag Original
  • Material: PP-Folie
  • mit Beschriftungsschild und Bastprägung
  • für Format DIN A4
  • Farbe: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
für Format:
A4
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heftumschläge staufen a4, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Buch, Buch-Umschlag, Bucheinband, Buchschoner, BuchUmschlag, Heft, HeftUmschlag, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.