Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftumschlag A4 Bastprägung rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftumschlag A4 Bastprägung rot
Heftumschlag A4 Bastprägung rot
Artikel-Nr.:
     467-#STAU63025
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     63025
EAN/GTIN:
     4006050630255
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftumschlag Original
  • Material: PP-Folie
  • mit Beschriftungsschild und Bastprägung
  • für Format DIN A4
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a4 rot, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Buch, Buch-Umschlag, Bucheinband, Buchschoner, BuchUmschlag, Heft, HeftUmschlag, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.