Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß
Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß
Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß
Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß
Kollegblock Trend A4 80 Blatt liniert 70g/qm 4-fach gelocht mit Rand weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU47237
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     47237
EAN/GTIN:
     4006050472374
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
  • Collegeblock Original Trend
  • Spiralbindung
  • Lochung: 4-fach
  • Mikro-Perforation
  • Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei
  • Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
  • Einband farbig mit Motiv
  • Papierformat: A4
  • liniert mit Rand innen
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter: 80 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,70*
10
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 1,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.