| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU46038 Herst.-Nr.: 46038 EAN/GTIN: 4006050460388 |
| |
|
| | |
| - Notebook Original
- seitliche Spiralbindung
- Ausführung des Papiertyps: holzfrei
- Papierformat: A6
- kariert
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 160 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 160 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Farbname: | weiß | Höhe: | 148 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch spiralbindung a6 kariert, notiz buch, notiz-buch a6, Block, Briefblock, Collegblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,37003* | € 4,18003* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,39* | € 4,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,98* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 160 Blätter (ab € 0,01494* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|