| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU4302 Herst.-Nr.: 4302 EAN/GTIN: 4005063043021 |
| |
|
| | |
| - Packpapier PREMIUM
- Farbe: natur
- einseitig glatt
- Material: Papier, 70 g/qm
- Größe (L x B): 1000 x 700 mm
- Packung mit 2 Bogen
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 0.1320 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | Länge: | 1000 mm | Marke: | Staufen | Material: | Kraftpapier | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,31* | € 2,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,56* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|