Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen Premium A4 50 Blatt kariert Lineatur 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen Premium A4 50 Blatt kariert Lineatur 26
Ringbucheinlagen Premium A4 50 Blatt kariert Lineatur 26
Artikel-Nr.:
     467-#STAU33126
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     33126
EAN/GTIN:
     4006050331268
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlage PREMIUM Top-90
  • chlorfrei
  • 90 g/qm
  • Lochung: 4fach gelocht
  • wiederverschließbare Verpackung
  • Papierformat: A4
  • Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 26
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen staufen a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Einlage, kariert, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,77*
1 Tag
242
2
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,26*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,023* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.