Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x70cm 20g/qm mittelgrün VE=26 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x70cm 20g/qm mittelgrün VE=26 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#STAU106511
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     1065-11
EAN/GTIN:
     4005063106115
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumen- und Bastelseidenpapier
  • Feuchtfärbend
  • Bogen gefalzt auf 50 x 35 cm
  • Papiergewicht: 20 g/qm
  • Größe: 50,0 x 70,0 cm
  • Farbe: mittelgrün
  • 26 Bogen in Poly-Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
700 mm
Farbe:
grün
Farbname:
mittelgrün
Höhe:
500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
Papiergewicht:
20 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,10539* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.