Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Doppelfolie geprägt 50cmx10m gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Doppelfolie geprägt 50cmx10m gold
Artikel-Nr.:
     467-#STAU100011360
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     10001-1360
EAN/GTIN:
     4005063313605
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu-bastelfolie 10m
  • Alu-Doppelfolie Original
  • Größe (B x L): 50 cm x 10 m
  • Farbe/Motiv: Sternprägung
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx10m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Marke:
Staufen
Material:
Aluminium
Motiv:
Sternprägung
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: alu bastelfolie, 10001, Alufolie, Aluklebefolie, Metallicfolie, Metallklebefolie, Sternchenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 20,61* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.