Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEPLAGS Herst.-Nr.: PLAGS EAN/GTIN: 4057278000832 |
| | |
|
| | |
| - Pattex AERO 360 Grad Luft Entfeuchter
- Patentierte Anti-Geruchs-Technologie
- Neutralisiert schlechte Gerüchte und sorgt für eine Geruchsreduktion
- Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 12 Stunden sichtbar
- Integrierter Auslaufschutz
- Ausgieß-Öffnung: für einfaches und bequemes Entleeren
- Sicherheitsverschluss: für einfache Handhabung
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.823 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 450 g | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, henkel entfeuchter, entfeuchtungsgerät, 360, Aero, Grad |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,71* | € 10,93* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,79* | € 10,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,52* | € 11,20* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,90* | € 11,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,85* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|