Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPK6FT Herst.-Nr.: 9H PK6FT EAN/GTIN: 4015000417396 |
| | |
|
| | |
| - Zweikomponentenkleber (Büro, Basteln) Pattex Zweikomponenten Kleber
- Zweikomponenten Epoxidharz-Kleber
- Verarbeitungszeit: 60 min
- Trocknungszeit: 60 min
- Produktverwendung: spaltfüllend, Hängefaltschachtel
- Behälterart/-inhalt: 2 x 11 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.045 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber klar, Kleber, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber, Universalkleber, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,36* | € 8,29* | | | | | 29 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,45* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 6,6606* | € 8,6806* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,72* | € 8,76* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 7,73* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Gramm (ab € 0,32209* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|