Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPES6N Herst.-Nr.: 9HPES6N EAN/GTIN: 4015000412605 |
| | |
|
| | |
| - Turboschnelle Verklebung in 60 Sekunden
- Universell und superstark
- Gleicht Materialunebenheiten aus
- Punktgenau dosierbar
- Wasserfest nach DIN EN 204/D3
- Ideal für: Modellbau
- Sofortverklebungen: Holz mit Holz, Holz mit Kunststoff- und Metallkombinationen
- Verklebung auf Putz, Gipskarton, Beton und andere mineralische Untergründe
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.022 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 10 g | Marke: | Ponal | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, ponal holzkleber, holzleim, Kleber, Modellbaukleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 7,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,60* | € 7,89* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,39* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Gramm (ab € 1,09* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|