Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingermalfarbe Noris Club 750ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fingermalfarbe Noris Club 750ml weiß
Fingermalfarbe Noris Club 750ml weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8811-0
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8811-0
EAN/GTIN:
     4006608814045
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe 750 ml weiß
  • Die Farben in Premium-Qualität für Kindergarten, Therapieeinrichtungen und zu Hause.
  • Alle Farben sind frischeversiegelt. Bei höchster Farbbrillanz sind sie sehr gut mischbar.
  • Sie sind lichtecht, lassen sich leicht verstreichen und tropfen nicht. Die Farben trocknen schnell und sind auswaschbar.
  • Die Farben sind lichtecht und haften neben Papier, Pappe und Holz auch prima auf Fensterglas
  • Unsere Fingermalfarben entsprechen der EN 71
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.163 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Wasserbasis:
ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingerfarbe weiß, 8811, Bastelfarben, Farben, Fingermalfarben, Malfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 8,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 8,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00668* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.