Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE8421-1 Herst.-Nr.: 8421-1 EAN/GTIN: 4006608842116 |
| |
|
| | |
| - Unsere Noris Club Kinderknete ist ideal für Kinder, um die Sensorik zu fördern und um spielerisch ein Gefühl für Form und Farben zu entwickeln
- Kneten mit Plastilin regt die Fantasie an, trainiert die Handmuskulatur, fördert die motorischen Fähigkeiten und macht natürlich sehr viel Spaß!
- Die formstabile Noris Club Plastilinknetmasse bringt schon die Fantasie der Kleinsten in Form!
- Geeignet für Kinder ab drei Jahren
- Die Knetstangen entsprechen der EN 71
- Alle Farben sind sehr kräftig und mischbar
- Bleibt immer geschmeidig und in Form
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.004 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Inhalt: | 1000 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,46* | € 7,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,97* | € 8,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,84* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,61* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00446* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|