Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE661A3 Herst.-Nr.: 661A3 EAN/GTIN: 4007817600993 |
| |
|
| | |
| - A3-Zeichenplatte mit Parallel-Zeichenschiene mit beidseitiger Skalierung
- Komfortable Einhand-Doppelarretierung an jeder beliebigen Stelle der Griffleiste
- Doppelnutführung für besonders sanftes, ruckfreies Gleiten des Lineals
- Arretierungs- und Freilaufanzeige durch Signalfarben
- Blattklemmschienen an beiden Seiten der Zeichenplatte für sicheren Halt des Zeichnungsträgers, hält auch mehrere Papiere zuverlässig fest
- Skala mit Einstichloch zur präzisen Radieneinstellung am Zirkel
- Aus schlag- und bruchfestem Kunststoff
- Mit rutschfesten Gummifüßen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.32 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A3 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, staedtler mars zeichenplatte a3, zeichenschiene, reißbrett a3, Mars, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 39,94* | € 48,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,16* | € 49,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,77* | € 49,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,17* | € 49,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,52* | € 55,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|