Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine mit Kurbel Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzmaschine mit Kurbel Kunststoff blau
Spitzmaschine mit Kurbel Kunststoff blau
Spitzmaschine mit Kurbel Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#STAE501180
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     501 180
EAN/GTIN:
     4007817006764
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • Bleistiftspitzmaschine Spitzmaschine
  • Verwendung für Stiftdurchmesser: 12 mm
  • automatischer Spitzstopp vorhanden
  • Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz
  • Material des Fräsers: Metall
  • Material des Behälters: Kunststoff
  • Art der Hilfenergie: Keine
  • Größe (B x H x T): 97 x 113 x 130 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Spitzmaschine
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.392 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-lang/stumpf-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, bleistiftspitzmaschine bis 12mm, bleistift spitzmaschine, spitzmaschine blau, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleianspitzer, Bleistift, BleistiftSpitzmaschine, Spitzer, Spitzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,77*
€ 27,19*
€ 5,50*
ab € 26,11*
€ 30,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.