Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE356WP6 Herst.-Nr.: 356WP6 EAN/GTIN: 4007817356067 |
| |
|
| | |
| - Flipchart-Marker mit blockierter Rundspitze (ca. 2 mm) oder mit blockierter Keilspitze (ca. 2 oder 5 mm)
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Tinte auf Wasserbasis
- Ideal für Papier, da die Tinte nicht durchschlägt
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Auswaschbar aus vielen Textilien
- Mit farbintensiver und geruchloser Tinte
- Mit Clip
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Das Umweltplus: Die Marker können probemlos mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 488 56 nachgefüllt werden
- Farben: rot, blau, orange, grün, braun, schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56 | Bruttogewicht: | 0.17 kg | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 6 Stück | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | 6 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor rundspitze 6er, flipchart marker, flipchart-marker set, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,50* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,52* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,54* | € 7,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,52* | € 7,07* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,70* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,75334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|