Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE356BWP6 Herst.-Nr.: 356 B WP6 EAN/GTIN: 4007817356180 |
| |
|
| | |
| - Flipchart-Marker mit blockierter Rundspitze (ca. 2 mm) oder mit blockierter Keilspitze (ca. 2 oder 5 mm)
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Tinte auf Wasserbasis
- Ideal für Papier, da die Tinte nicht durchschlägt
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Auswaschbar aus vielen Textilien
- Mit farbintensiver und geruchloser Tinte
- Mit Clip
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Das Umweltplus: Die Marker können probemlos mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 488 56 nachgefüllt werden
- Farben: rot, blau, orange, grün, braun, schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56 | Bruttogewicht: | 0.17 kg | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 6 Stück | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | 6 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker lumocolor keilspitze schwarz, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,50* | € 7,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,52* | € 7,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,62* | € 7,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,61* | € 7,17* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,70* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|