Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus 0,3mm saftgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber triplus 0,3mm saftgrün
Feinschreiber triplus 0,3mm saftgrün
Feinschreiber triplus 0,3mm saftgrün
Artikel-Nr.:
     467-#STAE33452
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-52
EAN/GTIN:
     4007817330098
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner triplus
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, saftgrün
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
saftgrün
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner staedler, feinliner 0,3mm, feinschreiber, 334, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.