Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE312WP8 Herst.-Nr.: 312WP8 EAN/GTIN: 4007817323403 |
| |
|
| | |
| - Mit dem Longlife Design Award preisgekrönter Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Feucht abwischbar von Folien
- Mit wasserlöslicher und schnelltrocknender Tinte
- Höchste Farbbrillanz
- Mit Clip
- Schaft und Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfaches Nachfüllen mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 487 15
- Farben: rot, blau, orange, grün, braun, schwarz, violett, gelb
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.1097 kg | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, 312, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,64* | € 10,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,58* | € 10,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,79* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,95* | € 11,01* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 7,76* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|