Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE236-2 Herst.-Nr.: 236-2 EAN/GTIN: 4007817231999 |
| |
|
| | |
| - Universalkreide
- Auch für nasses Holz geeigenet!
- Wasserfest
- Länge: 113 mm
- Sechskantform mit ca. 12 mm Durchmesser
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Bruttogewicht: | 0.0128 kg | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, permanent marker lumocolor rot, permanent marker, permanent marker rot, 236, Kreide, Wachsmalstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,39* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,93* | € 1,48* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|