Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris colour hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Noris colour hellblau
Farbstift Noris colour hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAE18530
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     185-30
EAN/GTIN:
     4007817185070
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift hellblau
  • Farbstift Noris colour
  • Ausführung der Schaftform: Hexagonal
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, CO2-Neutralität, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.
  • Stärke der Mine: ca. 3 mm
  • Schreibfarbe der Mine: hellblau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Durchmesser:
8 mm
Form:
sechskant
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Holz
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Schreibfarbe:
hellblau
Umweltzeichen:
PEFC
wasservermalbar:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte, 185, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Sechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.