Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE12851BK2 Herst.-Nr.: 1285 1BK2 EAN/GTIN: 4006608111243 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Tricki Dicki
- Ausführung der Schaftform: dreiflächig
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Schreiblernstift
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: Streifenlackierung
- Bezeichnung der Härte: 2B
- Packungs-Inhalt: 2 St auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | 2B | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | schwarz/rot | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Buntstifte, Farbstift, Kinderbuntstift, Schreiblernstift, schreiblernstift bleistift, schreiblernstift, staedler bleistift, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,31* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,66* | € 2,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,39* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|