Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris HB 3 Stück + Radierer auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Noris HB 3 Stück + Radierer auf Blisterkarte
Bleistift Noris HB 3 Stück + Radierer auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#STAE120RBK3D
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120 R BK3D
EAN/GTIN:
     4007817120149
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
  • Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
  • Noris Bleistift
  • Ausführung der Schaftform: Sechskantform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 176 mm
  • Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
  • Bezeichnung der Härte: HB
  • Packungs-Inhalt: 3 ST Noris Bleistift, HB und 1 ST Mars plastic Radierer auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Länge:
176 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
PEFC
Wasserlack:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.