| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1202BK10D Herst.-Nr.: 120-2BK10D EAN/GTIN: 4007817120378 |
| |
|
| | |
| - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Noris Bleistift
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 176 mm
- Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 10 ST Noris Bleistifte, HB auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 176 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 120, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| |