Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB68856 Herst.-Nr.: 68/856 EAN/GTIN: 4006381530255 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift STABILO Pen 68 metallic
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen
- Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe
- Ausführung: Filzspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton
- Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Strichstärke: 1,4 mm (M)
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Rosarot
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0050 kg | Clip vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | metallic Rosarot | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,45* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,57* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|