| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB56825311 Herst.-Nr.: 568/25-311 EAN/GTIN: 4006381561105 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien
- Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling
- Nass aquarellierbar und mischbar
- Strichstärke: variabel
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 19 Farben
- Die beliebtesten Farben sind doppelt enthalten
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 25 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 19 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.4450 kg | Clip vorhanden: | nein | Importdatum: | 08.07.2020 | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 25 Stück | Schaftfarbe: | weiß/Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 19 Farben | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Umweltzeichen: | CE | Zertifikat: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfasermaler, Malstift, Pinselspitze |
| | |
| |