Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Exam Grade 2B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Exam Grade 2B schwarz
Bleistift Exam Grade 2B schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAB2882B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     288/2B
EAN/GTIN:
     9556091126453
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift STABILO Exam Grade
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • speziell für Prüfungssituationen geeignet
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Stabilo
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Bleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift stabilo, bleistift 6-eckig, bleistift ohne radierer, 288, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.