Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm lila
Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm lila
Artikel-Nr.:
     467-#STAB18958
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/58
EAN/GTIN:
     4006381491891
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner STABILO SENSOR
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, lila, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet
Bruttogewicht:
0.009 kg
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
lila
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: stabilo feinliner lila, stabilo feinliner, feinliner lila, 189, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 1,43*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,56*
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.