Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm pink
Feinschreiber Fineliner Sensor 0,3 mm pink
Artikel-Nr.:
     467-#STAB18956
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/56
EAN/GTIN:
     4006381491860
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner STABILO SENSOR
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, pink, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet
Bruttogewicht:
0.009 kg
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
pink
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner 0,3mm, stabilo feinliner, feinliner 0,3mm, 189, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,31*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.