Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB14601 Herst.-Nr.: 1460-1 EAN/GTIN: 4006381130561 |
| |
|
| | |
| - Pastellkreidestift STABILO CarbOthello Holzkoffer
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt
- Künstlerqualität gegeben
- wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- Farbe: sortiert
- Packungs-Inhalt: Holzkoffer mit allen 60 Stiften auf 2 Ebenen mit Aufstellautomatik
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | 60 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knetgummiradierer, Knetradiergummi, Pastellkreidestift, Pastellstift, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, farbstifte box stabilo, farbstifte box, pastellkreidestift 24er, 1460, Kreidestift, Künstlerkriede, Zeichenkreide, Zeichenkreidestift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 82,72* | € 111,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,97* | € 127,04* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 96,22* | € 127,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|