| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009075 Herst.-Nr.: 1009075 EAN/GTIN: 7310611907005 |
| |
|
| | |
| - Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden
- Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel
- Maße: 220 x 52 x 115 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Farbe: | grün | Höhe: | 52 mm | Marke: | Salvequick | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 14,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,09* | € 19,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,34* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|