Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1004103 Herst.-Nr.: 1004103 EAN/GTIN: 4250108803331 |
| |
|
| | |
| - WS-Fixierbinde elastisch
- Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich
- Wasch- und kochbeständig
- Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige-orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Marke: | Söhngen | Rollenlänge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 10cm x 4m, fixierbinde, söhngen fixierbinde, Binde, Erste, Hilfe, Verband, Verbandspäckchen, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,75* | € 1,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | | 11 Tage | | | 33 | | Frei Haus | ab € 20,01* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,1875* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|