Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsrucksack Octett-Kindergarten gefüllt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitätsrucksack Octett-Kindergarten gefüllt orange
Sanitätsrucksack Octett-Kindergarten gefüllt orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0450321
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0450321
EAN/GTIN:
     4250108805687
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
  • Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
  • 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
  • Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
  • Mehrere geräumige Außentaschen, Reflektionsstreifen an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
  • Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
  • Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss
  • Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig.
  • Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne mit 3 Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
  • Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
  • Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Bodenteil und doppelläufigem Reißverschluss.
  • Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflektionsstreifen
  • Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche mit Extra-Vorfach
  • Organizer-Fach mit Stecklaschen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke.
  • Sanitätsrucksack OCTETT Kindergarten
  • Verbandstoffe in kindgerechten Größen und Abmessungen unter Berücksichtigung der Unfallarten, wie sie im Kindergartenalter häufig vorkommen
  • Freiraum für viele wichtige Extra-Utensilien ist ausreichend vorhanden.
  • Maße: 480 x 350 x 220 mm
  • Material: Original CORDURA-Nylongewebe
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
orange
Höhe:
500 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Textil
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0350021
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.