| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9625214294 Herst.-Nr.: 96252-14294 EAN/GTIN: 4009729066065 |
| |
|
| | |
| - Wandtafel DAHLE Basic Board 96150
- Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert
- Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend
- Kaschierte Tafelrückseite
- Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern
- Farbe des Rahmens: Silber Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Kaschierte Tafelrückseite | magnethaftend: | ja | Marke: | Dahle | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |