Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9200172000 Herst.-Nr.: 920+0172+000 EAN: 4009729017760 |
| | |
|
|  |  |
 | - Bildschirm-Schwenkarm JetMaster NOVUS JetMaster Wandhalter lichtgrau
- 0
- in fester Position, aber dreh und schwenkbar
- fest mm
- 0 mm
- 42 Grad
- 100 x 100 mm
- 42 Grad, ja
- nein
- Material: Stahlblech
- Farbe: lichtgrau
- Tragkraft: 7,5 kg
- Befestigung mit: an der Wand
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Halter, Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorträger, Monitorwandhalterung, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Monitor-Ständer, Flachbildschirm-Ständer, Bildschirm-Plattform, Bildschirmträger, Flachbildschirmträger, Monitorständer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 63,28* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 63,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 67,60* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 71,86* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 71,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 26,87* | € 31,98 | Ähnlich | | | | € 30,43* | € 36,21 | Ähnlich | | | | € 32,21* | € 38,33 | Ähnlich | | | | € 33,92* | € 40,36 | Ähnlich | | | | € 22,21* | € 26,43 | Ähnlich | | | | € 27,20* | € 32,37 | Ähnlich | | | | € 330,98* | € 393,87 | Ähnlich | | | | € 67,60* | € 80,44 | Ähnlich | | | | € 63,29* | € 75,32 | Ähnlich | | | | € 27,42* | € 32,63 | Ähnlich | | | | € 51,40* | € 61,17 | Ähnlich |  | | | € 13,87* | € 16,51 | Ähnlich | | | | € 7,94* | € 9,45 |
|  |  |
|
 |
|
|