Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_154509 Herst.-Nr.: 154509 EAN/GTIN: 4004675122278 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Slider Link-It
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: XB, pink
- Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
- Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt.
- Mit Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben.
- Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff.
- CO2-neutral hergestellt
- Farbe des Schaftes: cyan
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | nein | Farbe: | pink | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | cyan | Schreibfarbe: | pink | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber rosa, kugelschreiber, schneider kugelschreiber, 1545, Schreibgerät, Technologie, Viscoglide, Viscoglide-Technologie, ViscoglideTechnologie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,7407* | € 4,8007* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,71* | € 4,92* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,9257* | € 5,1257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|