| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_152279 Herst.-Nr.: 152279 EAN/GTIN: 4004675119742 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Slider Edge
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: XB, sortiert
- Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
- Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
- Farbe des Schaftes: cyan-sortiert
- Packungs-Inhalt: 8er Stiftebox (orange, rot, pink, violett, blau, hellblau, hellgrün, schwarz)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar | Bruttogewicht: | 0.126 kg | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | nein | Farbe: | sortiert | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schaftfarbe: | cyan/sortiert | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |