Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge Kappenmodell XB sortiert Stiftebox VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Edge Kappenmodell XB sortiert Stiftebox VE=4 Stück
Kugelschreiber Slider Edge Kappenmodell XB sortiert Stiftebox VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_152271
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152271
EAN/GTIN:
     4004675121066
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Kugelschreiber Slider Edge
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
  • Ausführung Mine: XB, sortiert
  • Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
  • Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: cyan-sortiert
  • Packungs-Inhalt: 4er Stiftebox (1x schwarz, 1x rot, 2x blau)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Bruttogewicht:
0.086 kg
Clip vorhanden:
nein
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz/rot/blau
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
cyan/sortiert
Schreibfarbe:
schwarz/rot/blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,33*
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.