Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic XB Basic 4-er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Basic XB Basic 4-er Etui
Kugelschreiber Slider Basic XB Basic 4-er Etui
Kugelschreiber Slider Basic XB Basic 4-er Etui
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_151294
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151294
EAN/GTIN:
     4004675054746
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Gleiten statt Rollen! Der Kugelschreiber für ein sanftes und leichtes Schreibgefühl, wie Schreiben mit flüssiger Seide durch die innovative Schneider Viscoglide-Technologie
  • Die perfekte Abstimmung zwischen neuartiger Fluid-Tinte und spezieller 'Direct2Point'-Schreibspitze garantiert darüber hinaus ein sofortiges Anschreiben
  • Schlankes, sportlich-elegantes Design
  • Sicherer Halt durch die gummierte Griffzone
  • Schnelle Trockenzeit und sparsam im Verbrauch
  • Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein
  • Lange Lagerfähigkeit
  • Schreibfarbe schwarz, blau, rot, grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Bruttogewicht:
0.05 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz, blau, rot, grün
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz, blau, rot, grün
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
XB mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
427
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,67*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,90*
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 5,23*
€ 4,30*
ab € 5,94*
€ 9,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,67*
€ 5,56
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,02*
€ 4,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,71*
€ 4,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,59*
€ 4,27
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,57*
€ 4,25
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,52*
€ 4,19
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,66*
€ 3,17
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.