Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_124900 Herst.-Nr.: 124900 EAN/GTIN: 4004675002785 |
| |
|
| | |
| - Der Money-Checker erkennt Blüten
- Einfach den Geldschein mit dem Money-Checker markieren: klarer oder heller Strich bedeutet 'Geldschein echt', grauer oder brauner Strich bedeutet eventuell 'Fälschung'!
- Er ist für fast alle internationalen Währungen geeignet (bekannte Ausnahmen: kanadische, australische und neuseeländische Dollar)
- Die Markierung wird auf echten Scheinen nach kurzer Zeit unsichtbar
- Wichtig: zur Sicherheit sollte zusätzlich ein Geldschein-Prüfgerät benutzt werden
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Marke: | Schneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten prüfgerät, Banknotenprüfstift, Geldscheinstift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,37* | € 4,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,61* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,77* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,77* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|