Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneidemaschine 561 360mm Sicherheitsautom. automatische Pressung (00.66.00561)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Schneidemaschine 561 360mm Sicherheitsautom. automatische Pressung (00.66.00561)
Artikel-Nr.:  467-#SNV_006600561
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  00.66.00561
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
  • Hebel-Schneidemaschine Dahle 561
  • Mit stabilem Metalltisch
  • Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Sicherheitsautomatik
  • automatische Pressung
  • Ausstattung: 2 Winkelanlagen mitcm-, DIN-, Inch-Teilung, Rückanschlag verstellbar, Formatlinien auf dem Tisch
  • Tragekomfort durch Griffmulden
  • Gewicht: 5,9 kg
  • Farbe: Blau
  • Tischgröße (B x T): 265 x 440 mm
  • Schnittlänge: 360 mm
  • Schnitthöhe: 3,5 mm
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
360 mm
Pressung:
automatisch
Tischgröße:
440x265 mm
Farbe:
blau
... > mcbuero > Zeichenbedarf, Grafikbedarf > Schneidemaschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
mcbuero
2 Tage
Frei Haus
€ 144,87*
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG