Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_005120390 Herst.-Nr.: 00.51.20390 EAN: 4007885203904 |
| | |
|
|  |  |
 | - EDV-Aktenvernichter Dahle 20390 mit Holzunterschrank und Kunststoffhaube
- Eingabebreite: 390 mm
- Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik. Motorstopp bei gefülltem Auffangbehälter und geöffneter Tür
- Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Mobil durch 4 Gleitrollen
- Schnittart: Streifenschnitt 6,0 mm
- Sicherheitsstufe: S2
- Schnittleistung A4 70 g/qm: 60 Blatt, A4 80 g/qm: 50 Blatt
- Geschwindigkeit 7,5 m/min
- Auffangvolumen 190 Liter
- Geräteleistung: 1900 Watt
- Größe (B x T x H): 700 x 620 x 1190 mm
- Gewicht: 146,6 kg
- Farbe: Grau
- GS/CE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | EDV Abteilungen, Büroetagen | Marke: | Dahle | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 6 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 190 Liter | Eingabebreite: | 390 mm | Schneidleistung: | 48-55 Blatt | Höhe: | 1190 mm | Breite: | 700 mm | Tiefe: | 620 mm | Motorleistung: | 1900 Watt | Anschlussspannung: | 120 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2.371,24* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 2.407,23* |  |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 2.436,04* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 2.474,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 150,59* | € 179,20 | Ähnlich |  | | | € 227,67* | € 270,93 | Ähnlich | | | | € 225,56* | € 268,42 | Ähnlich |  | | | € 10,08* | € 12,00 | Ähnlich | | | | € 309,68* | € 368,52 | Ähnlich | | | | € 1,70* | € 2,02 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 4,03* | € 4,80 | Ähnlich | | | | € 155,46* | € 185,00 |
|  |  |
|
 |
|
|