Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_003120092 Herst.-Nr.: 00.31.20092 EAN: 4007885200927 |
| | |
|
|  |  |
 | - Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle 20092 mit formstabilem Kunststoffgehäuse
- Eingabebreite: 240 mm
- Anlaufwippe für automatische Start-Stopp-Funktion. Motorstopp bei Anheben des Geräte-Oberteiles
- Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Schnittart: Partikelschnitt 2,0 x 28 mm
- Sicherheitsstufe: S3
- Schnittleistung A4 70 g/qm: 6 Blatt, A4 80 g/qm: 4 Blatt
- Geschwindigkeit 5,5 m/min
- Auffangvolumen 25 Liter
- Geräteleistung: 300 Watt
- Größe (B x T x H): 390 x 290 x 460 mm
- Gewicht: 9,8 kg
- Farbe: Grau
- 5 Jahre Garantie auf Bruch der Schneidewalzen
- GS/CE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | zum einsatz am Schreibtisch | Marke: | Dahle | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 2x28 mm | Sicherheitsstufe: | 3 | Auffangbehältervolumen: | 25 Liter | Eingabebreite: | 240 mm | Schneidleistung: | 4-5 Blatt | Höhe: | 460 mm | Breite: | 390 mm | Tiefe: | 290 mm | Motorleistung: | 300 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 208,02* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 218,27* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 223,66* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 227,67* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 233,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 348,35* | € 414,54 | Ähnlich | | | | € 23,70* | € 28,20 | Ähnlich | | | | € 47,28* | € 56,26 | Ähnlich | | | | € 72,21* | € 85,93 | Ähnlich | | | | € 144,72* | € 172,22 | Ähnlich | | | | € 192,86* | € 229,50 | Ähnlich | | | | € 255,32* | € 303,83 | Ähnlich |  | | | € 10,08* | € 12,00 | Ähnlich | | | | € 309,68* | € 368,52 | Ähnlich | | | | € 1,70* | € 2,02 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 4,03* | € 4,80 | Ähnlich | | | | € 396,10* | € 471,36 | Ähnlich | | | | € 408,07* | € 485,60 | Ähnlich | | | | € 445,80* | € 530,50 | Ähnlich | | | | € 610,72* | € 726,76 | Ähnlich | | | | € 614,43* | € 731,17 | Ähnlich | | | | € 677,10* | € 805,75 | Ähnlich | | | | € 942,14* | € 1.121,15 | Ähnlich | | | | € 9,81* | € 11,67 | Ähnlich | | | | € 14,12* | € 16,80 | Ähnlich | | | | € 30,44* | € 36,22 |
|  |  |
|
 |
|
|