Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_002830314 Herst.-Nr.: 00.28.30314 EAN: 4007885234465 |
| | |
|
|  |  |
 | - Abteilungs-Aktenvernichter Dahle 30314
- Besonders leiser Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank und bruchfester Kunststoffhaube
- Mobil durch vier Lenkrollen
- Eingabebreite: 240 mm
- Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komfortelektronik
- Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
- Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Schnittart: Partikelschnitt 3,9 x 40 mm
- Sicherheitsstufe: S3
- Schnittleistung A4 70 g/qm: 15 Blatt, A4 80 g/qm: 12 Blatt
- Geschwindigkeit 4 m/min
- Auffangvolumen 64 Liter
- Geräteleistung: 460 Watt
- Größe (B x T x H): 460 x 380 x 765 mm
- Gewicht: 35,1 kg
- Farbe: Grau
- Lieferung inkl. 10 Auffangbeutel
- GS/CE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 3,9x40 mm | Sicherheitsstufe: | 3 | Auffangbehältervolumen: | 64 Liter | Eingabebreite: | 240 mm | Schneidleistung: | 12-15 Blatt | Höhe: | 760 mm | Breite: | 455 mm | Tiefe: | 375 mm | Motorleistung: | 460 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 577,62* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 579,47* |  |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 611,69* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 618,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 512,00* | € 609,28 | Ähnlich | | | | € 528,00* | € 628,32 | Ähnlich | | | | € 611,69* | € 727,91 | Ähnlich | | | | € 629,00* | € 748,51 | Ähnlich | | | | € 876,00* | € 1.042,44 | Ähnlich | | | | € 937,00* | € 1.115,03 | Ähnlich | | | | € 775,00* | € 922,25 | Ähnlich | | | | € 775,00* | € 922,25 | Ähnlich | | | | € 865,00* | € 1.029,35 | Ähnlich | | | | € 865,00* | € 1.029,35 | Ähnlich | | | | € 1.206,00* | € 1.435,14 | Ähnlich | | | | € 1.206,00* | € 1.435,14 | Ähnlich | | | | € 20,16* | € 23,99 | Ähnlich | | | | € 22,08* | € 26,28 | Ähnlich | | | | € 4,33* | € 5,15 |
|  |  |
|
 |
|
|